※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
60
60
60
55
35
40
45
50
25
30
70
90
65
80
100
75
85
95
110
120
130
140
150
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全100種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41639884
品番
6×60×60
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
60
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
色
黒
寸法t(mm)
3
寸法r(mm)
0.25
寸法S(mm)
5
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
6
寸法v(mm)
0.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目