曜日別特売
6×90×90 六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 41639902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×90×90 六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 41639902
6×90×90 六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 41639902

六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)90
90
70
80
100
75
85
25
30
55
35
40
45
50
60
65
95
110
120
130
140
150
ねじピッチ1
内容量1箱(100個)注文コード41639902品番6×90×90
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ねじの呼びM6長さ(mm)90材質/仕上SCM435ねじピッチ1種別全ねじ寸法t(mm)3寸法r(mm)0.25寸法S(mm)5表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き寸法K(mm)6寸法v(mm)0.6穴の形状六角穴寸法dk(mm)10ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4524:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする