トイレの消臭元抗菌+

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(6mL) 香りブルーミングフルール 注文コード41639914 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は香りなど4種類から選べます 他の種類を見る

3つの効果で菌とニオイを抑え込む
抗菌成分が蓄積し床を抗菌コート菌の増殖を抑えます(試験(菌種・温度等)による。すべての菌に効果があるわけではありません)
消臭成分が壁に留まり防臭コート、壁の染み付き臭を抑えます
トイレに広がるしぶといニオイをしっかり消臭

シリーズ消臭元 香りブルーミングフルール 危険等級V 使用場所トイレ 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6.8mL 危険物の性状非水溶性 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする