正面

- Sawaday香るStick 小林製薬 41639948 - Sawaday香るStick 小林製薬 41639948 - Sawaday香るStick 小林製薬 41639948 - Sawaday香るStick 小林製薬 41639948

Sawaday香るStick

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(70mL) 注文コード41639948 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

みずみずしいフルーツをイメージしたフレッシュな香りがスティックを通して、爽やかにお部屋に広がります
フレッシュなマスカットを爽やかなリーフグリーンと華やかなフローラルで上品にまとめた、本物感のあるみずみずしいマスカットの香りです

シリーズサワデー 香りフルーツマスカット 危険等級V 使用場所室内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量70mL 危険物の性状非水溶性 商品タイプ替え

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする