消臭元スプレー パルファム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(280mL) 注文コード41640219 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

イオンパワーとワイド噴射でトイレの後の悪臭を瞬間消臭するトイレ用消臭スプレーです
トイレに置いても抵抗感のないシンプルかつ可愛らしいデザイン
華やかな愛らしいフローラルフルーティ調の香りで上質な空間を演出

シリーズ消臭元 香りスパークリングピンク 危険等級U 使用場所トイレ 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量42mL 危険物の性状水溶性 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
女子トイレ使用後の消臭
製造業

しっかり消臭できて、デパートの化粧品売り場の香りになります。好みもあると思いますが、花・ソープ・ミントと言ったありがちな消臭スプレーの匂いより私は気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
41640219
2024-06-01
用途:
トイレ
運輸・通信業

スパークリングピンクを探してましたが、ノワールばかり。嫁がとても気に入っており、女性向き。

1人が参考にしています
対象商品:
41640219
2024-03-14
用途:
事務所内で

事務所内にいやな臭いがした時に使っています。
香水のようないい香りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする