丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 資格試験テキスト
丸善出版の 工学/技術/環境
図解公害防止管理者国家試験合格基礎講座 大気編
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640227
品番
9784862401045
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
重要なポイントに絞ったシンプルな図解説明と、過去問を徹底分析した「解答のコツ」を掲載。公害防止管理者国家試験を初めて受験する人のための入門テキスト決定版。今からでも間に合う。
ジャンル
土木
分類
専門
判型
A5
ページ数
280
著者名
産業環境管理協会
初版年月
2013/07