正面

- 消臭力 プラグタイプ 消臭芳香剤 エステー 41640255 - 消臭力 プラグタイプ 消臭芳香剤 エステー 41640255 - 消臭力 プラグタイプ 消臭芳香剤 エステー 41640255 - 消臭力 プラグタイプ 消臭芳香剤 エステー 41640255 - 消臭力 プラグタイプ 消臭芳香剤 エステー 41640255

消臭力 プラグタイプ 消臭芳香剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20mL) 注文コード41640255 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

コンセント式だから、電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳)や、玄関・廊下などの連続した空間も一面に消臭し、香りが広がります。使い始めから終わりまで一定の消臭効果と香りが持続します。1日24時間の使用で約60日間効果が持続します。(使用状況により異なります。)
温度を一定に保つ安全ヒーターと過電流を防ぐ安全ヒューズ採用の2つの安心設計です。つけかえ式なので、経済的です。

シリーズ消臭力 香りみずみずしいシトラスバーベナの香り 危険等級V 使用場所室内 アズワン品番64-1138-52 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性 商品タイプつけかえ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする