曜日別特売
P-53201AQ-JAN ルラック フリーグラス 東洋佐々木ガラス 41640630

P-53201AQ-JAN ルラック フリーグラス 東洋佐々木ガラス 41640630
P-53201AQ-JAN ルラック フリーグラス 東洋佐々木ガラス 41640630
P-53201AQ-JAN ルラック フリーグラス 東洋佐々木ガラス 41640630

ルラック フリーグラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アクアブルー
内容量1箱(2個)注文コード41640630品番P-53201AQ-JAN
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ルラックとはフランス語で「湖」の意味。季節や時間で様々に変化する湖の姿を表現しています。カラーバリエーション豊富にご用意しております。

アクアブルー容量(mL)240高さ(mm)106最大径(Φmm)83口径(mm)83
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする