東京電機大学出版局
精密工学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
41640638
品番
9784501418700
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
書籍
¥
3,300
バスケットに入れる
精密工学は、高精度な機械を実現するための知識や諸原則を体系化したもの。本書では主として設計論と加工論を扱い、初学者でも理解できるようできるだけ難しい数式を使わず、図と文章でわかりやすくまとめた1冊。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
282
著者名
中沢弘
初版年月
2011/04