設備工事 改訂版

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41640726 品番9784753005628
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別) 書籍
2,000

電気、空調、給排水衛生、防災・防犯、自動制御、昇降機の各設備工事においてよく起きる不具合の防止に役立つ現場管理者のためのハンドブック。最新法規・基準に準拠するとともに、貫通や穴あけ、打込み、支持、試験・調整のポイントをわかりやすく図解。また、巻末には諸官庁申請手続き一覧や建築物省エネ法の概要を収録。

ジャンル建築 分類専門 判型B40 ページ数153 著者名現場施工応援する会 初版年月2017/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする