曜日別特売
T-24104HS-CUG ウォーターバリエーション 12タンブラー 東洋佐々木ガラス 41640946

T-24104HS-CUG ウォーターバリエーション 12タンブラー 東洋佐々木ガラス 41640946
T-24104HS-CUG ウォーターバリエーション 12タンブラー 東洋佐々木ガラス 41640946
T-24104HS-CUG ウォーターバリエーション 12タンブラー 東洋佐々木ガラス 41640946
T-24104HS-CUG ウォーターバリエーション 12タンブラー 東洋佐々木ガラス 41640946

ウォーターバリエーション 12タンブラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
内容量1箱(6個)注文コード41640946品番T-24104HS-CUG
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

優美な曲線が魅力。ラウンジやレストラン、宴会など多様な使用シーンでお使いいただけます。口部強化しているので業務用にぴったりです。食洗器対応です。

ブルー容量(mL)360高さ(mm)110最大径(Φmm)81口径(mm)60
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする