共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 電気/電子/通信
大学生のための電磁気学演習
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41641128
品番
9784320034761
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
大学で初めて電磁気学を学ぶ学生のための自習用演習書。各問題文の後に、問題の意義やテーマの実際的な用途を掲載。電磁気学における現象のイメージや応用例を意識しながら、問題に取り組むことができる1冊。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
248
著者名
沼居貴陽
初版年月
2011/07