共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 物理/化学/数学
大学生のための量子力学演習
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41641137
品番
9784320034969
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
書籍
¥
2,600
バスケットに入れる
大学で初めて量子力学を学ぶ学生のための自習用演習書。計算過程をできるだけ省略せずに示し、量子力学との対比を考慮して、古典論や前期量子論の限界にも言及。相対論的量子力学や電磁場の量子化にまで踏み込んだ。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
243
著者名
沼居貴陽
初版年月
2013/10