コロナ社[事務用品]
通信システム工学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
41641934
品番
9784339008937
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
本書は、無線従事者の資格試験を念頭に置き、その働きや原理について解説。また基礎となる伝送交換技術とシステムに関する内容も解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
190
著者名
鈴木利則
初版年月
2017/01