曜日別特売
30803 ピルスナー 東洋佐々木ガラス 41642005

30803 ピルスナー 東洋佐々木ガラス 41642005
30803 ピルスナー 東洋佐々木ガラス 41642005
30803 ピルスナー 東洋佐々木ガラス 41642005

ピルスナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(6個)容量(mL)310注文コード41642005品番30803
参考基準価格(税別)¥3,540販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

幅広いピルスナーグラスをご用意しております。ビールグラスとしてはもちろん、パフェグラス、カクテルグラスとしてもご使用いただけます。食洗器対応です。

容量(mL)310高さ(mm)156最大径(Φmm)79口径(mm)79
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41642005
2025-05-08
用途: グラスリッツェンの素材
kinnohane卸売・小売業

安定感があり、色々な飲み物、またパフェグラスとしても使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする