森北出版
森北出版の 書籍
森北出版の 専門書
森北出版の 電気/電子/通信
電気エネルギー応用工学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41642196
品番
9784627775312
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
書籍
¥
2,600
バスケットに入れる
「電動力応用」「電熱」「照明」「電池」「めっき」「冷凍・空調」「電気加工」「分散電源」「原動機」など、様々な電気エネルギーの利用を豊富な図解でわかりやすく解説。基礎が系統的にしっかり理解できる1冊。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
209
著者名
森本雅之
初版年月
2015/04