東京電機大学出版局
電気と磁気の歴史
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
41642239
品番
9784501116309
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
古来から人や動物を惑わせてきた電磁気の魅力を豊富なエピソードを交えて伝える。電気/磁気の学問の世界で活躍した人物伝をコラムとして収録。電磁気の知識がなくても楽しめる1冊。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
192
著者名
重光司
初版年月
2013/05