朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 電気/電子/通信
電気回路 1 新版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41642354
品番
9784254220568
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,070
販売価格(税別)
書籍
¥
3,700
バスケットに入れる
基礎的な事項に重点を置いて記述すると共に、例題演習を数多く設け、問題への接近法を解説した電気回路の教科書。コンピュータを用いた回路網解析のための組織的な接近法、ジャイレータや制御電源なども取りあげる。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
318
著者名
小沢孝夫
初版年月
2014/09