森北出版
森北出版の 書籍
森北出版の 専門書
森北出版の 電気/電子/通信
電気回路の基礎 第3版
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41642458
品番
9784627732537
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
書籍
¥
2,000
バスケットに入れる
直流から交流まで基礎事項をもれなくカバーした、電気回路の定番テキスト。自然に実力がつくように、流れを意識して精選した200題以上の演習問題を収録。演習問題の見直しや追加を行い、レイアウトを一新した。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
227
著者名
西巻正郎 森武昭 荒井俊彦
初版年月
2014/12