朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 電気/電子/通信
電気回路理論
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41642616
品番
9784254220490
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,060
販売価格(税別)
書籍
¥
4,600
バスケットに入れる
ソフトウェア時代に合った本格的電気回路理論。電気回路理論の基本知識からテブナンの定理とノートンの定理、グラフ理論と回路方程式、線形回路網の状態方程式と行列関数などを取り上げる。演習問題も収録。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
269
著者名
奥村浩士
初版年月
2011/04