森北出版
森北出版の 書籍
森北出版の 専門書
森北出版の 電気/電子/通信
電気磁気学 第2版・新装版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41642799
品番
9784627705135
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
書籍
¥
2,100
バスケットに入れる
電界や磁界の”場”の理解に主眼を置いた内容。電気磁気の本質の理解を本当に身についたものにするために、豊富な演習問題とその解答を用意した。さらに高度の電気磁気学を学ぶための入門書として活用できる1冊。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
168
著者名
安達三郎 大貫繁雄
初版年月
2014/10