丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の 電気/電子/通信
電気室から漏洩する磁場の予測・対策・計測評価技術
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41642869
品番
9784818926684
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
建築、特に設備の設計者や技術者を対象に、電気室の漏洩磁場問題に関する解説書としてまとめた1冊。電気室の漏洩磁場問題から始まり、予測技術、対策技術、計測技術について系統立てて解説する。
ジャンル
建築
分類
専門
判型
A4
ページ数
152
著者名
日本建築学会
初版年月
2014/01