コロナ
コロナの 書籍
コロナの 専門書
コロナの 電気/電子/通信
電気法規および施設管理
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41643307
品番
9784339007626
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
電気施設に関する技術の維持、運用の規範となる、電気関係法令ならびに電気施設管理全般について解説。基本事項を軸にし、教科の実態に即した事項を取り上げた、教科書・参考書。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
221
著者名
松浦正博(電気工学) 蒔田鐵夫
初版年月
2003/12