曜日別特売
3×5 六角穴付ボタンボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41643621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×5 六角穴付ボタンボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41643621
3×5 六角穴付ボタンボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41643621

六角穴付ボタンボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)5
5
6
8
10
12
14
16
18
20
15
25
30
4
22
35
40
45
50
60
55
65
70
28
ねじピッチ0.5
内容量1箱(1000個)注文コード41643621品番3×5
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種別全ねじねじの呼びM3長さ(mm)5材質/仕上SCM435ねじピッチ0.5寸法t(mm)1.4寸法r(mm)0.1寸法S(mm)2表面処理3価ホワイト寸法e(mm)2.3頭部形状ボタン寸法K(mm)2寸法da(mm)3.6寸法R1(mm)2穴の形状六角穴寸法dk(mm)5.5ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
249:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする