三信化工
小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
花小町
注文コード
41643877
品番
MB-260HMT
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
直径・高さ・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
色
花小町
容量(mL)
260
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
47
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器