日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の 電気/電子/通信
電子機器の熱流体解析入門 第2版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41643937
品番
9784526074493
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
熱流体解析の基本を総合的に解説した「熱流体モデリング/シミュレーションの基本を完全マスター」するための本。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
328
著者名
国峰尚樹
初版年月
2015/08