技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 電気/電子/通信
電子工作の職人技
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41643973
品番
9784774187075
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
書籍
¥
1,880
バスケットに入れる
便利で役に立つさまざまな電子工作物を楽しく作りながら、電気の基礎をしっかり習得できる書籍です。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
128
著者名
高瀬和則
初版年月
2017/02