翔泳社
翔泳社の 書籍
翔泳社の 専門書
翔泳社の 電気/電子/通信
電子工作ハンドブック 3(ハンダの達人)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41643989
品番
9784798117195
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,342
販売価格(税別)
書籍
¥
1,220
バスケットに入れる
パーツも、基盤も、ケーブルも、ハンダ付けのことならこの1冊。様々な電子工作/修理に、いつでもどこでも役に立つハンダ付けの基礎と、くわしくてすぐ役に立つ厳選実践20+1例。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
B6
ページ数
127
著者名
福多利夫
初版年月
2008/12