※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボタンボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
45
45
45
18
20
25
30
22
35
40
50
60
55
5
6
8
10
12
14
16
4
15
65
70
28
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全99種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41644014
品番
5×45
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
45
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
2.4
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
3
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
3.6
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
3.4
寸法da(mm)
5.7
寸法R1(mm)
3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
9.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。