森北出版
森北出版の 書籍
森北出版の 専門書
森北出版の 電気/電子/通信
電子情報回路 1
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644034
品番
9784627712317
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
書籍
¥
2,900
バスケットに入れる
デバイスの物理からディジタルシステムのマイクロアーキテクチャまで、幅広い知識を習得できるように、図を豊富に用いてわかりやすく解説した教科書。本巻では、電子デバイスの基礎的事項と増幅について説明。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
202
著者名
樋口竜雄 江刺正喜
初版年月
2014/09