森北出版
森北出版の 書籍
森北出版の 専門書
森北出版の 電気/電子/通信
電子情報回路 2
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644043
品番
9784627712416
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
書籍
¥
2,750
バスケットに入れる
デバイスの物理からディジタルシステムのマイクロアーキテクチャまで、幅広い知識を習得できるように、図を豊富に用いてわかりやすく解説した教科書。本巻では、スイッチングについて詳しく説明。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
178
著者名
樋口竜雄 江刺正喜
初版年月
2014/09