電子情報通信産業

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41644059 品番9784885521867
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,245
販売価格(税別) 書籍
2,950

本書が分析の対象とする電子情報通信産業は、成長期にあるため変転目まぐるしい産業である。ここで分析した事柄は、なるべく数年間は妥当するであろうものに限ったが、それでもなお、生き物であるビジネスの方は、予期せざる急展開をする可能性がある。とりわけ陳腐化の危険にあるのが、データ類である。収録されたデータは、一部校正時点で追加・修正したものを除き、原則として本稿脱稿時点、すなわち2001年7月末現在のものである。「電子情報通信産業」の定義産業の発展と産業分類電気通信事業(市場と事業者の動向:サービス・料金の動向と利用状況)インターネット関連事業放送事業(市場と事業者の動向:サービスと利用状況)CATV事業・衛生関連事業情報サービス事業情報機器保有状況、予算と時間ディジタル化と産業融合産業融合に伴う諸問題ブロードバンド時代へ

ジャンル
電子
通信
分類専門 判型A5 ページ数176 著者名林紘一郎 電子情報通信学会 初版年月2002/04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする