電磁気学

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41644217 品番9784627154919
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,080
販売価格(税別) 書籍
2,800

大学の基礎科目の中でも難攻不落として悪名高い電磁気学。これを、ストーリー仕立てでわかりやすく解説した画期的な電磁場理論の入門書。特に、磁場と特殊相対性理論との関係については第一原理からの丁寧な解説を試み、他書では得られない「納得感」を約束します。第0章 電磁気学を学ぶ前に第1章 クーロンの法則第2章 ガウスの法則第3章 静電ポテンシャルと静電エネルギー第4章 誘電体と電束密度第5章 電流と磁場第6章 磁場エネルギーとインダクタンス第7章 磁性体と磁場第8章 非定常状態の電磁気学付録

ジャンル物理学 分類専門 判型A5 ページ数305 著者名遠藤雅守 初版年月2013/04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする