共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 電気/電子/通信
電磁気学入門
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644348
品番
9784320034211
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
書籍
¥
2,300
バスケットに入れる
電磁気学の法則に現れる巨視的な量は巨視的な現象のみを通して矛盾なく定義できることを、微視的な描像をも参考にしながら解明。電磁気学の本質を、物理的な厳密さを損なわず、初歩から丁寧に解説した入門書。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
195
著者名
宮原恒ツネアキ
初版年月
2002/12