森北出版
森北出版の 書籍
森北出版の 専門書
森北出版の 電気/電子/通信
電磁波の物理
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644393
品番
9784627155015
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
書籍
¥
3,600
バスケットに入れる
マクスウェル方程式を出発点として、電磁波、あるいは電磁波と物質の相互作用にまつわる幅広い話題を取り上げる。発生・反射・屈折といった基本的性質から、応用において重要な増幅・導波・共振の原理までを解説。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
240
著者名
遠藤雅守
初版年月
2014/12