オーム社
オーム社の 書籍
オーム社の 専門書
オーム社の 情報科学
入門NCプログラミング
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644926
品番
9784274068379
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
NC工作機械の運転の基本となるマニュアルプログラミングの理解は、機械加工技術者にとって必須。職業訓練用ソフトCAM13を利用して、マシニングセンタのNCプログラムに的を絞り、独学で習得できるよう解説。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
B5
ページ数
175
著者名
一見大輔
初版年月
2011/02