朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 電気/電子/通信
半導体工学 第2版(新版)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41645364
品番
9784254221640
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
書籍
¥
3,300
バスケットに入れる
半導体材料やデバイスを物理的に理解するための教科書。半導体の性質、半導体材料、電界効果トランジスタ、パワーエレクトロニクスなどを解説し、特にpn接合と電界効果の物理を詳説する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
238
著者名
松波弘之
初版年月
2014/09