コロナ社[事務用品]
物性・光学のための電磁気学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
41645608
品番
9784339009118
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
書籍
¥
3,600
バスケットに入れる
マクスウェルの方程式までの解説後、輻射、導波路、アンテナの理論を詳述し、その方程式を量子化して電磁波が光子となることを解説。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
246
著者名
浜口智尋
初版年月
2018/07