※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボタンボルト (SCM435/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
8
10
12
14
15
16
18
22
30
35
40
20
25
45
50
6
55
60
70
65
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
41645825
品番
5×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
8
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
2.4
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
3
寸法E(mm)
3.6
表面処理
クローム
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)3.4
寸法da(mm)
(最大)5.7
寸法R1(mm)
3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
9.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41645825
5×8
41492543
5×8
六角穴付ボタンボルト (SCM435/クローム)(パック品)
大阪魂
1パック(10個)
¥
539
税込
¥593
注文コードが変更になりました