コロナ社[事務用品]
有機電気化学
9784339066241
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41646125
品番
9784339066241
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
書籍
¥
3,000
バスケットに入れる
有機電気化学について体系的にまとめた教科書。有機化合物やその他高分子を対象とした電気化学について、基礎原理から測定法、応用としての電解反応・合成、さらには有機エレクトロニクスなどについて平易に解説。
分類
専門
判型
A5
ページ数
193
ジャンル
科学
著者名
淵上寿雄 跡部真人 稲木信介
初版年月
2012/06