日刊工業新聞社
図面って、どない描くねん! 第2版
JISの製図ルールの解説だけにとどまらず、設計者として必要な知識、ノウハウを盛り込み実務により役立つ本。
判型
A5
ページ数
222
ジャンル
専門
著者名
山田学(技術士)
初版年月
2016/2
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03458800
9784526075308
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
16日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください