トコトンやさしい下水道の本 第2版

トコトンやさしい下水道の本 第2版 - 日刊工業新聞社

下水道システム全体が誰でも簡単にわかるようにトコトンやさしく書いてある本。

判型
A5
ページ数
160
ジャンル
専門
著者名
高堂彰二
初版年月
2022/9
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
032617079784526082306
¥1,600
¥1,600
書籍
¥1,760(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする