丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の 物理/化学/数学
有機反応機構
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41646159
品番
9784621302132
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
電子の動きによる反応機構の書き方を理解し、初見の有機反応に対して「合理的な反応機構」が書けるようになる一冊。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
B5
ページ数
136
著者名
奥山格
初版年月
2017/11