共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 物理/化学/数学
量子暗号と量子テレポーテーション
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41646353
品番
9784320121553
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
書籍
¥
3,600
バスケットに入れる
情報通信理論の中で最も注目され、実現が期待される量子暗号と量子テレポーテーション理論の数学的基礎を解説。ホットな話題の裏にある数理的な扱いを、基礎からきちんと学びたいと考える学生や研究者に向けた書。
ジャンル
数学
分類
専門
判型
A5
ページ数
245
著者名
大矢雅則 渡邉昇(情報学)
初版年月
2006/01