朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 物理/化学/数学
量子工学ハンドブック 普及版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41646369
品番
9784254210378
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,200
販売価格(税別)
書籍
¥
32,000
バスケットに入れる
量子工学の基礎、量子工学に使われる材料、具体的な量子工学の展開を解説し、関連する計測評価技術を紹介する。量子論に基づく新しい量子工学の分野を網羅したハンドブック。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
979
著者名
大津元一 荒川泰彦 五神真
初版年月
2008/06