コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 物理/化学/数学
量子物質科学入門
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41646396
品番
9784339066173
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
量子力学を物質に適用する際、量子化学は分子やクラスターを考え、固体電子論は結晶の周期性を基本としている。本書では、量子化学の非周期系の取扱いと固体電子論の周期系の取扱いとのつながりを詳述する。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
183
著者名
山本知之
初版年月
2010/03