森北出版
森北出版の 書籍
森北出版の 専門書
森北出版の 物理/化学/数学
例題で学ぶオペレーションズ・リサーチ入門
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41646484
品番
9784627096417
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
オペレーションズ・リサーチの各種手法を「料理の段取り」「仕事の割り振り」「購入する自動車選び」など身近な問題を交えて解説。数学の基礎的な説明もされているので、数学が苦手な人でも問題なく読み進められる。
ジャンル
数学
分類
専門
判型
A5
ページ数
167
著者名
伊藤益生
初版年月
2015/07