森北出版
森北出版の 書籍
森北出版の 専門書
森北出版の 電気/電子/通信
例題で学ぶやさしい電気回路 直流編 新装版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41646563
品番
9784627735323
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
書籍
¥
2,000
バスケットに入れる
電気回路で基本となる直流回路を学ぶならこの1冊。厳選された例題をとおして自分で解く力を養う。「なぜこの式が導出されるのか」がわかるように、途中の計算式や、説明文を省略せず記載。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
135
著者名
堀浩雄
初版年月
2015/11