※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(800個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
50
10
6
18
45
12
16
40
60
65
50
35
5
14
22
30
55
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全84種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41646577
品番
8×50
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
50
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
3.5
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
5
寸法E(mm)
5.9
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)5.0
寸法da(mm)
(最大)9.2
寸法R1(mm)
6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目