5000-180SB ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス) 41646877

5000-180SB ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス) 41646877
5000-180SB ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス) 41646877
5000-180SB ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス) 41646877
5000-180SB ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス) 41646877

ヤットコ (カーペンタープライヤー)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
全長(mm)180
切断能力中硬線(Φmm)2
質量(g)303
内容量1個注文コード41646877品番5000-180SB
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高い耐摩耗性と、バランスのとれた重量配分を実現しています。精密に加工されているため、プロフェッショナルの間で人気があります。強い負荷がかかる作業にも適した高耐久タイプです。切刃の硬度は約60HRCです。

全長(mm)180質量(g)303切断能力(Φmm)中硬線2仕様(切断面)傘状刃幅(mm)23ハンドル防錆仕上げ仕上ヘッド:研磨、プライヤー仕上げ:亜鉛合金メッキ(黒)距離(ジョイントまで)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19071492
2021-08-14
用途: リベットの線がきれいに破断されなかったときの仕上げ時
製造業

元々、刃の形状が私が使う用途とミスマッチしていたので選択ミスではあったのですが、直径2mmにも満たない鉄線を切ることはできませんでした。ペンチについているニッパー部分では簡単に切れたので、これなら余裕と思っていたのですが。
工具の選択は難しいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 19071492
2020-02-24
用途: 農機具のメンテナンス時
建設業・工事業

おどろくほど、迅速な対応でした。ぜひまた利用したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 19071587
2015-11-21
用途: 建築作業等
アグリジーゼル

刃の部分は硬くかんたんには欠けず、しかしながら柄の方は適度にしなり 手に負担が掛かりにくく使いやすい。
  さすが世界のクニペックス製ですね。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする